Eriks
FORMAT

FORMAT Frezenset Z4 TiALN 4-delig schacht HB 6,8,10,12mm

  • ERIKS:14388112
  • Fabrikant:4317784603287
Image 1
Set VHM-high performance frezen FORMAT GT, RVS

Uitvoering: ongelijke spiraalspoed en ongelijke deling, snijpunt met 45°-snijhoek. en vrijgeslepen schacht.

Toepassing: universeel te gebruiken, voor ruw- en fijnfrezen met erg grote verspaningscapaciteit bij een uitermate rustig rondloopgedrag. Voor grote snijdiepten bij RVS en titanium. De dynamische spiraal maakt HPC-toepassingen mogelijk met verbeterde snijwaarden bij ideale spaanbreukwaarden.
Opslaan in lijst

€ 216,54/ stukexcl. btw

€ 262,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT