Eriks
FORMAT

FORMAT Frees SafeLock VHM LOTUS Z5 8,0mm

  • ERIKS:14388110
  • Fabrikant:4317784578684
Image 1
VHM-frees, DTC, Safe-Lock

Uitvoering: ongelijke spiraalspoed en ongelijke deling, snijpunt met 45°-snijhoek. Nauwkeurig uitgebalanceerd. De schacht is compatibel met de HAIMER® Safe-Lock.

Toepassing: universeel te gebruiken, voor ruw- en fijnfrezen met erg grote verspaningscapaciteit bij een uitermate rustig rondloopgedrag. Voor grote snijdiepten bij staal en RVS. De dynamische spiraal maakt HPC-toepassingen mogelijk met verbeterde snijwaarden bij ideale spaanbreukwaarden.

De voordelen van de Safe-Lock-schacht:

•    Maximale uittrekzekerheid
•    De allerbeste rondloopnauwkeurigheid
•    Maximaal verspaningsvolume
•    Ook bij gereedschaphouders zonder Safe-Lock gelijkblijvende bevestigingskrachten en koppels

Opslaan in lijst

€ 101,59/ stukexcl. btw

€ 122,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT