Uitvoering: ongelijke spiraalspoed en ongelijke deling, snijpunt met 45°-snijhoek. Nauwkeurig uitgebalanceerd. De schacht is compatibel met de HAIMER® Safe-Lock.
Toepassing: universeel te gebruiken, voor ruw- en fijnfrezen met erg grote verspaningscapaciteit bij een uitermate rustig rondloopgedrag. Voor grote snijdiepten bij staal en RVS. De dynamische spiraal maakt HPC-toepassingen mogelijk met verbeterde snijwaarden bij ideale spaanbreukwaarden.
De voordelen van de Safe-Lock-schacht:
• Maximale uittrekzekerheid
• De allerbeste rondloopnauwkeurigheid
• Maximaal verspaningsvolume
• Ook bij gereedschaphouders zonder Safe-Lock gelijkblijvende bevestigingskrachten en koppels
€ 235,06/ stukexcl. btw
€ 284,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150