Eriks
FORMAT

FORMAT Frees HPC VHM LOTUS schacht HB Z4 6mm

  • ERIKS:14388103
  • Fabrikant:4317784578615
Image 1
VHM-frees, UNI, HPC

Uitvoering: ongelijke spiraalspoed en ongelijke deling, snijpunt met 45°-snijhoek. en vrijgeslepen schacht. Nauwkeurig uitgebalanceerd.

Toepassing: universeel te gebruiken, voor ruw- en fijnfrezen met erg grote verspaningscapaciteit bij een uitermate rustig rondloopgedrag. Lange levensduur in staal en RVS. De dynamische spiraal maakt HPC-toepassingen mogelijk met verbeterde snijwaarden bij ideale spaanbreukwaarden.

Opslaan in lijst

€ 54,92/ stukexcl. btw

€ 66,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT