Eriks
FORMAT

FORMAT Frees HPC VHM LOTUS schacht HA Z4 10mm

  • ERIKS:14388084
  • Fabrikant:4317784578547
Image 1
VHM-frees, UNI, HPC

Uitvoering: ongelijke spiraalspoed en ongelijke deling, snijpunt met 45°-snijhoek. en vrijgeslepen schacht. Nauwkeurig uitgebalanceerd.

Toepassing: universeel te gebruiken, voor ruw- en fijnfrezen met erg grote verspaningscapaciteit bij een uitermate rustig rondloopgedrag. Lange levensduur in staal en RVS. De dynamische spiraal maakt HPC-toepassingen mogelijk met verbeterde snijwaarden bij ideale spaanbreukwaarden.

Opslaan in lijst

€ 98,05/ stukexcl. btw

€ 118,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT