Eriks
FORMAT

FORMAT Fineerzaag met 2-componentenheft 320mm 12 tanden per inch

  • ERIKS:12056941
  • Fabrikant:4317784482592
Image 1
Fineerzaag, 320 mm

Uitvoering: fijne duw-/universele vertanding. Extra geharde tanden en extra tandkrans op de gebogen achterzijde van het zaagblad voor het zagen van sleuven en groeven. Met 2-componenten-kunststof handgreep.

Toepassing: voor het zagen van hard-, bouw- en verlijmd hout evenals spaanplaat.

Opslaan in lijst

€ 18,69/ stukexcl. btw

€ 22,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Handzagen en zaagbeugels
Lengte
320 mm
Aantal tanden per inch
12