Eriks
FORMAT

FORMAT Figuurschaar links 260mm

  • ERIKS:23074311
  • Fabrikant:4317784270205
Image 1
Figuurplaatschaar met hefboomoverbrenging, linkssnijdend

Uitvoering: van roestvrij staal, schaarkop matrijsgesmeed en volledig gehard, snijkanten inductief gehard (min. 59 HRC), met microvertanding. Met stabiele, ergonomisch gevormde stalen handgreep, kunststof gecoat met afglijbescherming.

Toepassing: voor korte, rechte snedes en figuursnedes met kleine radius in plaatstaal tot 1,2 mm en in roestvrij plaatstaal tot 0,8 mm.

Opslaan in lijst

€ 41,39/ stukexcl. btw

€ 50,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Plaat- en blikscharen
Lengte
260 mm