Eriks
FORMAT

FORMAT Enkele steeksleutel verstelbaar 8."/200mm

  • ERIKS:23069276
  • Fabrikant:4317784236911
Image 1
Verstelbare schroefsleutel

Uitvoering: DIN 3117, ISO 6787, vorm A. Van chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, kop geslepen. Bekopening 15°, met zwarte rol en gelaserde instelschaal.
Opslaan in lijst

€ 17,96/ stukexcl. btw

€ 21,73incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
200 mm
Max. sleutelwijdte
25 mm