Eriks
FORMAT

FORMAT Enkele steeksleutel verstelbaar 6."/150mm

  • ERIKS:23069275
  • Fabrikant:4317784236904
Image 1
Verstelbare schroefsleutel

Uitvoering: DIN 3117, ISO 6787, vorm A. Van chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, kop geslepen. Bekopening 15°, met zwarte rol en gelaserde instelschaal.
Opslaan in lijst

€ 13,02/ stukexcl. btw

€ 15,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
150 mm
Max. sleutelwijdte
20 mm