Eriks
FORMAT

FORMAT Enkele steeksleutel verstelbaar 12."/300mm

  • ERIKS:23069278
  • Fabrikant:4317784236935
Image 1
Verstelbare schroefsleutel

Uitvoering: DIN 3117, ISO 6787, vorm A. Van chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, kop geslepen. Bekopening 15°, met zwarte rol en gelaserde instelschaal.
Opslaan in lijst

€ 25,44/ stukexcl. btw

€ 30,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
300 mm
Max. sleutelwijdte
36 mm