Eriks
FORMAT

FORMAT Enkele steeksleutel verstelbaar 10."/250mm

  • ERIKS:23069277
  • Fabrikant:4317784236928
Image 1
Verstelbare schroefsleutel

Uitvoering: DIN 3117, ISO 6787, vorm A. Van chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, kop geslepen. Bekopening 15°, met zwarte rol en gelaserde instelschaal.
Opslaan in lijst

€ 21,71/ stukexcl. btw

€ 26,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
250 mm
Max. sleutelwijdte
30 mm