Eriks
FORMAT

FORMAT Elektricien gereedschapset, Set van 208

  • ERIKS:14568087
  • Fabrikant:4317784638463
Image 1
Gereedschapsset voor elektriciens, 208-delig

Inhoud van de set:
1 gereedschapskoffer
1 schakelkastsleutel elektrotechniek
1 draadstripper allrounder, 4 - 15 mm
1 afstriptang, 0,08–6 mm2
1 sleuteltang, 250 mm
1 waterpomptang, 250 mm
1 krimptang, 0,5–6 mm2
4 VDE schroevendraaiers sleuf 2,5; 3,5; 4; 5,5 mm
2 VDE schroevendraaiers kruiskop PH1; 2
2 VDE schroevendraaiers kruiskop PZ 1; 2
1 fasetester 140 mm
1 bankhamer, 300g
1 dopsleutelset 1/4", 31-delig
1 set dubbele steeksleutels, 6-delig
1 magnetische waterpas Mini, 100 mm
1 waterpas elektricien, 250 mm
1 elektriciensbeitel 250 mm
1 VDE kracht-combinatiepunttang
1 VDE telefoontang, recht, 200 mm
1 VDE zijsnijtang, 160 mm
1 kabelmes, 202 mm
1 kunststof duimstok, 2 m
1 merkstift grafiet
1 inbussleutelset met kogelkop, 9-delig, 1,5–10mm
1 bitassortiment, 31-delig
1 spanningzoeker 1000V, 2-polig
1 staaflamp
1 elektriciens-schaar 145 mm
1 kabelbinderset, 100-delig
1 VDE striptang, 160 mm
1 zwarte isolatietape, 10 m.

Opmerking: alle gereedschappen in de genoemde gereedschapsset komen overeen met de artikelbeschrijvingen in deze catalogus. Eventuele wijzigingen in de setsamenstellingen zijn voorbehouden.
Opslaan in lijst

€ 1.302,74/ stukexcl. btw

€ 1.576,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Electricians Tool Set
Setuitvoering
Elektriciensgereedschapset, 208-delig
Totaal aantal gereedschappen
208
W+S-monteursset
Nee
Hoogte
336 mm
Lengte
680 mm
Breedte
497 mm