Eriks
FORMAT

FORMAT El. installatietang 180mm 6in1 elektr. gepol.met 2-componentengreep

  • ERIKS:14568046
  • Fabrikant:4317784639859
Image 1
Elektronica-installatietang

Uitvoering: van speciaal gereedschapsstaal. Grijpvlakken gekarteld op snijkant. Stevige grip met sterk geribbelde uiteinden en 4-punts klemming in de getande elliptische uitsparing. De krachtscharnier levert tot 30% krachtbesparing.

Toepassing: universeel inzetbaar bij elektrotechnische werkzaamheden met 6 functies: buigen, ontbramen, draadknippen, afstrippen, krimpen van adereindhulzen (trapeziumpersing) en het vastgrijpen van vlak en rond materiaal.



Kop verchroomd, grepen met meercomponenten-kunststofhulzen.

Opslaan in lijst

€ 44,09/ stukexcl. btw

€ 53,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT