Eriks
FORMAT

FORMAT Duimstok kunststof 2mx16mm

  • ERIKS:23422711
  • Fabrikant:4317784098779
Image 1
Kunststof duimstok

Uitvoering: van glasvezelversterkte, buigbestendig kunststof, wit, met zwart ingeperste mm-verdeling aan de boven- en onderkant. De delen klikken vast in een hoek van 90°. Meetnauwkeurigheid conform EG-nauwkeurigheidsklasse III.
Opslaan in lijst

€ 8,52/ stukexcl. btw

€ 10,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Materiaal
Kunststof
Lengte
2 m