Eriks
FORMAT

FORMAT Duimstok hout wit 2mx16mm

  • ERIKS:12596544
  • Fabrikant:4317784504270
Image 1
Houten duimstok van beukenhout met een dikte van 3,3 mm.

Uitvoering: van 3,3 mm dik beukenhout, dikte duimstok 16 mm optimale afleesbaarheid door verdekte klinknagels, nauwsluitende duimstok door in het hout verzonken scharnieren. Meetnauwkeurigheid conform EG-nauwkeurigheidsklasse III.
Opslaan in lijst

€ 5,42/ stukexcl. btw

€ 6,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT