Eriks
FORMAT

FORMAT Dubbele steeksleutelset, Set van 8

  • ERIKS:12521292
  • Fabrikant:4317784523417
Image 1
Gereedschapsmodule dubbele steeksleutels, 8-delig, module 1/3

Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt.
1/9 module = 188,0 x 132 mm
2/9 module = 188,0 x 264 mm
1/3 module = 188,0 x 395 mm
2/3 module = 376,5 x 395 mm
3/3 module = 565,0 x 395 mm



Set dubbele steeksleutels, 8-delig
8 dubbele steeksleutels 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm

Opslaan in lijst

€ 46,74/ setexcl. btw

€ 56,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Double Open-End Wrench Set
Setuitvoering
Gereedschapsmodule dubbele steeksleutels, 8-delig
Totaal aantal gereedschappen
8
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal steeksleutels
8
Lengte
395 mm
Breedte
188 mm