Eriks
FORMAT

FORMAT Dubbele steeksleutel DIN895 50x55mm

  • ERIKS:12510277
  • Fabrikant:4053569017732
Image 1
Dubbele steeksleutel

Uitvoering: DIN 895. Van speciaal staal, gefosfateerd, bekopening 15°.
Opslaan in lijst

€ 32,07/ stukexcl. btw

€ 38,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
50 x 55 mm
Lengte
452 mm
Sleutelwijdte klein
50 mm
Sleutelwijdte groot
55 mm