Eriks
FORMAT

FORMAT Dubbele steeksleutel DIN895 41x46mm

  • ERIKS:14057941
  • Fabrikant:4250947101131
Image 1
Dubbele steeksleutel

Uitvoering: DIN 895. Van speciaal staal, gefosfateerd, bekopening 15°.
Opslaan in lijst

€ 16,35/ stukexcl. btw

€ 19,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
41 x 46 mm
Lengte
373 mm
Sleutelwijdte klein
41 mm
Sleutelwijdte groot
46 mm