Eriks
FORMAT

FORMAT Dubbele steeksleutel DIN895 34x36mm

  • ERIKS:14057939
  • Fabrikant:4250947101117
Image 1
Dubbele steeksleutel

Uitvoering: DIN 895. Van speciaal staal, gefosfateerd, bekopening 15°.
Opslaan in lijst

€ 9,02/ stukexcl. btw

€ 10,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
34 x 36 mm
Lengte
297 mm
Sleutelwijdte klein
34 mm
Sleutelwijdte groot
36 mm