Eriks
FORMAT

FORMAT Dubbele steeksleutel DIN895 27x32mm

  • ERIKS:14057935
  • Fabrikant:4250947101063
Image 1
Dubbele steeksleutel

Uitvoering: DIN 895. Van speciaal staal, gefosfateerd, bekopening 15°.
Opslaan in lijst

€ 5,94/ stukexcl. btw

€ 7,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
27 x 32 mm
Lengte
270 mm
Sleutelwijdte klein
27 mm
Sleutelwijdte groot
32 mm