Eriks
FORMAT

FORMAT Dubbele steeksleutel DIN895 24x27mm

  • ERIKS:14522056
  • Fabrikant:4250947101025
Image 1
Dubbele steeksleutel

Uitvoering: DIN 895. Van speciaal staal, gefosfateerd, bekopening 15°.
Opslaan in lijst

€ 3,68/ stukexcl. btw

€ 4,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
24 x 27 mm
Lengte
241 mm
Sleutelwijdte klein
24 mm
Sleutelwijdte groot
27 mm