Eriks
FORMAT

FORMAT Dubbele steeksleutel DIN895 22x24mm

  • ERIKS:12510263
  • Fabrikant:4053569017602
Image 1
Dubbele steeksleutel

Uitvoering: DIN 895. Van speciaal staal, gefosfateerd, bekopening 15°.
Opslaan in lijst

€ 3,06/ stukexcl. btw

€ 3,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
22 x 24 mm
Lengte
221 mm
Sleutelwijdte klein
22 mm
Sleutelwijdte groot
24 mm