Eriks
FORMAT

FORMAT Dubbele steeksleutel DIN895 20x22mm

  • ERIKS:14057929
  • Fabrikant:4250947100967
Image 1
Dubbele steeksleutel

Uitvoering: DIN 895. Van speciaal staal, gefosfateerd, bekopening 15°.
Opslaan in lijst

€ 2,28/ stukexcl. btw

€ 2,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
20 x 22 mm
Lengte
191 mm
Sleutelwijdte klein
20 mm
Sleutelwijdte groot
22 mm