Eriks
FORMAT

FORMAT Dubbele steeksleutel DIN895 17x19mm

  • ERIKS:14522055
  • Fabrikant:4250947100905
Image 1
Dubbele steeksleutel

Uitvoering: DIN 895. Van speciaal staal, gefosfateerd, bekopening 15°.
Opslaan in lijst

€ 1,59/ stukexcl. btw

€ 1,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
17 x 19 mm
Lengte
170 mm
Sleutelwijdte klein
17 mm
Sleutelwijdte groot
19 mm