Eriks
FORMAT

FORMAT Dubbele steeksleutel DIN895 16x17mm

  • ERIKS:12510256
  • Fabrikant:4053569017534
Image 1
Dubbele steeksleutel

Uitvoering: DIN 895. Van speciaal staal, gefosfateerd, bekopening 15°.
Opslaan in lijst

€ 1,40/ stukexcl. btw

€ 1,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
16 x 17 mm
Lengte
156 mm
Sleutelwijdte klein
16 mm
Sleutelwijdte groot
17 mm