Eriks
FORMAT

FORMAT Dubbele steeksleutel DIN895 10x13mm

  • ERIKS:14057916
  • Fabrikant:4250947100776
Image 1
Dubbele steeksleutel

Uitvoering: DIN 895. Van speciaal staal, gefosfateerd, bekopening 15°.
Opslaan in lijst

€ 1,01/ stukexcl. btw

€ 1,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
10 x 13 mm
Lengte
117 mm
Sleutelwijdte klein
10 mm
Sleutelwijdte groot
13 mm