Eriks
FORMAT

FORMAT Dubbele steeksleutel DIN895 10x11mm

  • ERIKS:12510248
  • Fabrikant:4053569017459
Image 1
Dubbele steeksleutel

Uitvoering: DIN 895. Van speciaal staal, gefosfateerd, bekopening 15°.
Opslaan in lijst

€ 0,94/ stukexcl. btw

€ 1,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
10 x 11 mm
Lengte
117 mm
Sleutelwijdte klein
10 mm
Sleutelwijdte groot
11 mm