Eriks
FORMAT

FORMAT Dubbele steeksleutel, 32 -36, Chroom vanadium

  • ERIKS:23070103
  • Fabrikant:4317784095853
Image 1
Dubbele steeksleutel

Uitvoering: DIN 3110, ISO 3318. Van chroom-vanadium-staal, gesmeed, mat verchroomd, bekopening 15°, met vlakke koppen en stroeve ovale schacht.
Opslaan in lijst

€ 14,74/ stukexcl. btw

€ 17,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Double Open-Ended Wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
VDE getest
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Norm
DIN 3110
Sleutelwijdte klein
32 mm
Sleutelwijdte groot
36 mm