Eriks
FORMAT

FORMAT Dubbele steeksleutel, 14 -17, Chroom vanadium

  • ERIKS:23070090
  • Fabrikant:4317784095723
Image 1
Dubbele steeksleutel

Uitvoering: DIN 3110, ISO 3318. Van chroom-vanadium-staal, gesmeed, mat verchroomd, bekopening 15°, met vlakke koppen en stroeve ovale schacht.
Opslaan in lijst

€ 2,83/ stukexcl. btw

€ 3,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Double Open-Ended Wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
VDE getest
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Norm
DIN 3110
Sleutelwijdte klein
14 mm
Sleutelwijdte groot
17 mm