Eriks
FORMAT

FORMAT Dubbele ringsleutel, Chroom vanadium, 400 mm LG, 30 x 36 mm WD

  • ERIKS:23067928
  • Fabrikant:4317784095556
Image 1
Dubbele ringsleutel, gebogen

Uitvoering: DIN 838, ISO 3318. Van chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, diep gebogen. Ring gepolijst. Stroeve, ovale schacht.
Opslaan in lijst

€ 20,03/ stukexcl. btw

€ 24,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Double ring spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
30 x 36 mm
Type
Dubbele ringsleutel
VDE getest
Nee
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
400 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Geïsoleerd 1000 V
Nee