Eriks
FORMAT

FORMAT Dubbele ringsleutel, Chroom vanadium, 324 mm LG, 24x27 mm WD

  • ERIKS:23067924
  • Fabrikant:4317784095525
Image 1
Dubbele ringsleutel, gebogen

Uitvoering: DIN 838, ISO 3318. Van chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, diep gebogen. Ring gepolijst. Stroeve, ovale schacht.
Opslaan in lijst

€ 8,79/ stukexcl. btw

€ 10,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Double ring spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
24x27 mm
Type
Dubbele ringsleutel
VDE getest
Nee
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
324 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Geïsoleerd 1000 V
Nee