Eriks
FORMAT

FORMAT Dubbele ringsleutel, Chroom vanadium, 286 mm LG, 19 x 22 mm WD

  • ERIKS:23067921
  • Fabrikant:4317784097338
Image 1
Dubbele ringsleutel, gebogen

Uitvoering: DIN 838, ISO 3318. Van chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, diep gebogen. Ring gepolijst. Stroeve, ovale schacht.
Opslaan in lijst

€ 8,00/ stukexcl. btw

€ 9,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Double ring spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
19 x 22 mm
Type
Dubbele ringsleutel
VDE getest
Nee
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
286 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Geïsoleerd 1000 V
Nee