Eriks
FORMAT

FORMAT Dubbele ringsleutel, Chroom vanadium, 244 mm LG, 16 x 17 mm WD

  • ERIKS:23067918
  • Fabrikant:4317784097307
Image 1
Dubbele ringsleutel, gebogen

Uitvoering: DIN 838, ISO 3318. Van chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, diep gebogen. Ring gepolijst. Stroeve, ovale schacht.
Opslaan in lijst

€ 4,14/ stukexcl. btw

€ 5,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Double Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
16 x 17 mm
Type
Dubbele ringsleutel
VDE getest
Nee
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
244 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Geïsoleerd 1000 V
Nee