Eriks
FORMAT

FORMAT Dubbele pijpsleutel massief 16x17mm

  • ERIKS:12510794
  • Fabrikant:4317784520515
Image 1
Pijpsleutel, gesmeed

Uitvoering: zoals DIN 896 A, ISO 2236, ISO 1085. Van chroom-vanadium-staal met zeskantschacht en doorgangsgat voor bediening met een steeksleutel of draaistift. Koppen gepolijst.

Opslaan in lijst

€ 9,17/ stukexcl. btw

€ 11,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
155 mm