Eriks
FORMAT

FORMAT Dubbele pijpsleutel massief 10x11mm

  • ERIKS:12510788
  • Fabrikant:4317784520454
Image 1
Pijpsleutel, gesmeed

Uitvoering: zoals DIN 896 A, ISO 2236, ISO 1085. Van chroom-vanadium-staal met zeskantschacht en doorgangsgat voor bediening met een steeksleutel of draaistift. Koppen gepolijst.

Opslaan in lijst

€ 6,03/ stukexcl. btw

€ 7,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Uitvoering
Metrisch
Lengte
120 mm