Eriks
FORMAT

FORMAT Draaistift DIN900 8x180mm

  • ERIKS:23066489
  • Fabrikant:4317784120265
Image 1
Draaistift

Uitvoering: DIN 900. Van gehard C45-staal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 1,45/ stukexcl. btw

€ 1,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
180 mm
Diameter
8 mm
Trapvormig
Nee