Eriks
FORMAT

FORMAT Draaistift DIN900 18x500mm

  • ERIKS:23065908
  • Fabrikant:4317784271455
Image 1
Draaistift

Uitvoering: DIN 900. Van gehard C45-staal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 12,45/ stukexcl. btw

€ 15,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
500 mm
Diameter
18 mm
Trapvormig
Nee