Eriks
FORMAT

FORMAT Draaistift DIN900 14x320mm

  • ERIKS:23066492
  • Fabrikant:4317784120296
Image 1
Draaistift

Uitvoering: DIN 900. Van gehard C45-staal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 3,84/ stukexcl. btw

€ 4,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
320 mm
Diameter
14 mm
Trapvormig
Nee