Eriks
FORMAT

FORMAT Draaibeitels rechts HSS-E DIN 4952 20x20x160mm

  • ERIKS:23117310
  • Fabrikant:4317784129930
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gebogen draaibeitel, HSS-E, DIN 4952, rechts, schacht-vierkant

Uitvoering: schacht 6 en 8 mm HSS-E-massief stalen uitvoering; vanaf schacht 10 mm met HSS-E-kop, stomp gelast, snijkant gebruiksklaar geslepen. Onbreekbaar bij grote spaandieptes en ononderbroken snede, zelfs bij materialen met een hoge trekvastheid.

Toepassing: voor hoge snijprestaties in de enkele- of serieproductie.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 12/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Totale lengte
160 mm