Eriks
FORMAT

FORMAT Draaibeitels rechts hardmetaal DIN4981, P25/30 20x12x125mm

  • ERIKS:23117256
  • Fabrikant:4317784081658
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Steekbeitel, hardmetaal, DIN 4981, ISO 7, P25/P30, rechts

Uitvoering: DIN 4971/DIN 4981 resp. volgens fabrieksnormen DIN 263/282 en 283. Alle stalen schachten met ca. 750 N/mm² en vlak gefreesd steunvlak.
Alle draaibeitels zijn voorzien van een opgesoldeerd en scherp gesleoen hardmetalen snijplaat.
Tolerantie totale lengte: max. ± 5 %.
Materiaal/snijplaten:
HM-soorten ISO-bereik P25/P30 en K10/K20.

Alle draaibeitels zijn ook in de hardmetalen soorten P10, P20, P40, M10/20 op aanvraag leverbaar.

Toepassing: voor algemene draaiwerkzaamheden.

P25/P30 is geschikt voor staal, gietstaal, langspanende ijzeren materialen en smeedbaar gietijzer.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Totale lengte
125 mm