Rechte draaibeitel, hardmetaal, DIN 4971/ISO 1, P25/P30, rechts
Uitvoering: DIN 4971/DIN 4981 resp. volgens fabrieksnormen DIN 263/282 en 283. Alle stalen schachten met ca. 750 N/mm² en vlak gefreesd steunvlak.
Alle draaibeitels zijn voorzien van een opgesoldeerd en scherp gesleoen hardmetalen snijplaat.
Tolerantie totale lengte: max. ± 5 %.
Materiaal/snijplaten:
HM-soorten ISO-bereik P25/P30 en K10/K20.
Alle draaibeitels zijn ook in de hardmetalen soorten P10, P20, P40, M10/20 op aanvraag leverbaar.
Toepassing: voor algemene draaiwerkzaamheden.
P25/P30 is geschikt voor staal, gietstaal, langspanende ijzeren materialen en smeedbaar gietijzer.