Gebogen draaibeitel, hardmetaal, DIN 4972 - ISO2, K 10/K 20, links
Uitvoering: DIN 4971/DIN 4981 resp. volgens fabrieksnormen DIN 263/282 en 283. Alle stalen schachten met ca. 750 N/mm² en vlak gefreesd steunvlak.
Alle draaibeitels zijn voorzien van een opgesoldeerd en scherp gesleoen hardmetalen snijplaat.
Tolerantie totale lengte: max. ± 5 %.
Materiaal/snijplaten:
HM-soorten ISO-bereik P25/P30 en K10/K20.
Alle draaibeitels zijn ook in de hardmetalen soorten P10, P20, P40, M10/20 op aanvraag leverbaar.
Toepassing: voor algemene draaiwerkzaamheden.
K10/K20 wordt bij voorkeur gebruik bij kortspanende ijzeren materialen (bijv. gietijzer tot 220 HB) en niet ijzerhoudende metalen (zoals koper, messing en lichte metalen).