Eriks
FORMAT

FORMAT Draaibeitels hardmetaal DIN4975, K10/20 25x16x140mm

  • ERIKS:23117190
  • Fabrikant:4317784082839
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Punt-draaibeitel, hardmetaal, DIN 4975/ISO 10, recht, K10/K20

Uitvoering: DIN 4971/DIN 4981 resp. volgens fabrieksnormen DIN 263/282 en 283. Alle stalen schachten met ca. 750 N/mm² en vlak gefreesd steunvlak.
Alle draaibeitels zijn voorzien van een opgesoldeerd en scherp gesleoen hardmetalen snijplaat.
Tolerantie totale lengte: max. ± 5 %.
Materiaal/snijplaten:
HM-soorten ISO-bereik P25/P30 en K10/K20.

Alle draaibeitels zijn ook in de hardmetalen soorten P10, P20, P40, M10/20 op aanvraag leverbaar.

Toepassing: voor algemene draaiwerkzaamheden.

K10/K20 wordt bij voorkeur gebruik bij kortspanende ijzeren materialen (bijv. gietijzer tot 220 HB) en niet ijzerhoudende metalen (zoals koper, messing en lichte metalen).
Opslaan in lijst

€ 9,02/ stukexcl. btw

€ 10,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT