Eriks
FORMAT

FORMAT Draadtappenset M12 tot M32 x1,5 met trapboor 7-32,5mm

  • ERIKS:12594244
  • Fabrikant:4317784504508
Image 1
Elektro-assortiment

Informatie over artikelen voor kabelschroefverbindingen
De schroefdraden zijn metrische fijne ISO-schroefdraden, elk met een spoed van 1,5 bij alle maten.
Bij verdeelkasten met wanddikte tot max. 3-5,5 mm worden de kabelschroefverbindingen in de behuizing geschroefd. Met een van onze trapboren voor kabelschroefverbindingen wordt het tapgat geboord. Voor de betreffende schroefdraad zijn speciale insnijdraadtappen ontwikkeld (M12-M32). De insnijdraadtappen beschikken over een lange voorboorpunt waarmee het gereedschap in de boring gefixeerd wordt om ook bij eenzijdige druk een 100% uitgelijnde schroefdraad te produceren. De aandrijving van de draadtap is zodanig geconstrueerd dat deze met één hand via een gangbaar zeskantbit ("sok") en ratel kan worden bediend. Dit type aandrijving is tijd- en ruimtebesparend.

Uitvoering: levering in stevige kunststof koffer met schuimrubber inlegstukken voor veilig opbergen van de gereedschappen.

Setinhoud:
Speciale insnijdraadtappen M12 x 1,5; 16 x 1,5; 20 x 1,5; 25 x 1,5; 32 x 1,5
trapboren met spiraalgroef EC 10 voor Ø 7–32,5/M12 x 1,5/M32 x 1,5
Opslaan in lijst

€ 333,61/ stukexcl. btw

€ 403,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch fijn
Materiaal
HSS