Eriks
FORMAT

FORMAT Draadpenkaliber 6H M5x0,50

  • ERIKS:14567987
  • Fabrikant:4317784589802
Image 1
Draadpenkaliber, FORMAT

Uitvoering: van gehard kaliberstaal, tolerantieklasse 6H , met goed- en afkeurzijde (vanaf schroefdraad M42 x 1,5 alleen met goed- of afkeurzijde).

Toepassing: voor het controleren van schroefdraad. Goedkeur-schroefdraadkalibers c.q. -draadringkalibers moeten gemakkelijk op de nieuw gesneden schroefdraad kunnen worden geschroefd. Afkeur-schroefdraadkalibers c.q. -draadringkalibers kunnen niet op de schroefdraad worden geschroefd

Opmerking: tussenmaten en andere toleranties op aanvraag leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 129,40/ stukexcl. btw

€ 156,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT