Eriks
FORMAT

FORMAT Dopsleutelset 3/8" 17-delig

  • ERIKS:23062926
  • Fabrikant:4317784123402
Image 1
Zeskant-dopsleutelset 3/8"

Uitvoering: gereedschap van chroom-vanadium-staal, verchroomd, dopsleutels met kartelrand de binnenzeskanten en binnenvierkanten hebben afgeronde hoeken voor de bescherming van de aandrijving en de schroefkop. De omschakelbare ratel is 72-voudig vertand, terugstelhoek 5°, met Kraftkant®-greep. Wordt geleverd in stevige metalen cassette met schematisch overzicht in het deksel. De gereedschappen zijn stevig opgeborgen in een tweekleurig schuiminlegstuk, ontbrekende gereedschappen zijn direct herkenbaar.

Opslaan in lijst

€ 145,13/ stukexcl. btw

€ 175,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Aandrijf maat
3/8"
Aansluitmaat
10 mm
Totaal aantal gereedschappen
17