Eriks
FORMAT

FORMAT Dopsleutelset 1/4" en 1/2" 58-delig

  • ERIKS:12521267
  • Fabrikant:4317784523752
Image 1
Gecombineerde zeskant-dopsleutelset 1/4“ en 1/2“, 58-delig

Uitvoering: gereedschappen van chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, dopsleutels met kartelrand, de binnenzes- en binnenvierkanten hebben afgeronde hoeken ter bescherming van de aandrijving en de schroefkop. De omschakelbare ratels zijn 72-voudig vertand, terugstelhoek 5°, met Kraftkant®-greep. Levering in robuuste, rood-zwarte kunststof box met overzicht in het deksel. De gereedschappen zijn stevig opgeborgen in een tweekleurig schuiminlegstuk, ontbrekende gereedschappen zijn direct herkenbaar.

Opslaan in lijst

€ 306,01/ setexcl. btw

€ 370,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Aandrijf maat
1/4"- 1/2"