Eriks
FORMAT

FORMAT Dopsleutelset 1/2" 27-delig

  • ERIKS:23062928
  • Fabrikant:4317784094757
Image 1
Zeskant-dopsleutelset 1/2", 27-delig

Uitvoering: gereedschappen van chroom-vanadium-staal, binnenzes- en binnenvierkanten met afgeronde hoeken om de aandrijving en de schroefkop te ontzien. De omschakelbare ratel is 72-voudig vertand, terugstelhoek 5°, met Kraftkant®-greep. Levering in stevige, gelakte metalen cassette met draaggreep. De gereedschappen zijn stevig opgeborgen in een tweekleurig schuiminlegstuk, ontbrekende gereedschappen zijn direct herkenbaar. Schuimdeken in het deksel met de indeling van de set.

Opslaan in lijst

€ 266,89/ stukexcl. btw

€ 322,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Aandrijf maat
1/2"
Aansluitmaat
12.5 mm
Totaal aantal gereedschappen
27