Eriks
FORMAT

FORMAT Dopsleutels set, Set van 36, Chroom vanadium

  • ERIKS:14412005
  • Fabrikant:4317784618953
Image 1
Zeskant-dopsleutelset 1/4", 36-delig, TORX®

Uitvoering: gereedschap van chroom-vanadium-staal, binnenzes- en binnenvierkanten met afgeronde hoeken ter bescherming van aandrijving en schroefkop. De omschakelbare ratel is 72-voudig vertand, terugstelhoek 5°, met Kraftkant®-greep. Levering in stevige, gelakte metalen cassette met draaggreep. De gereedschappen zijn stevig opgeborgen in een tweekleurig schuiminlegstuk, ontbrekende gereedschappen zijn direct herkenbaar. Schuimdeken in het deksel met de indeling van de set.

Opslaan in lijst

€ 186,92/ stukexcl. btw

€ 226,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Socket Spanner Set
Setuitvoering
Dopsleutelset, 36-delig
Materiaal
Chroom vanadium
Totaal aantal gereedschappen
36
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Koffer
Hoogte
40 mm
Lengte
290 mm
Breedte
135 mm