Uitvoering: gereedschappen van chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, dopsleutels met kartelrand, de binnenzes- en binnenvierkanten hebben afgeronde hoeken ter bescherming van de aandrijving en de schroefkop. De omschakelbare ratel is 72-voudig vertand, terugstelhoek 5°, met Kraftkant®-greep. Wordt geleverd in robuuste kunststof cassette met plaatsingsoverzicht in het deksel. De gereedschappen zijn stevig opgeborgen in een tweekleurig schuiminlegstuk, ontbrekende gereedschappen zijn direct herkenbaar.
€ 232,97/ stukexcl. btw
€ 281,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Socket Spanner Set |
Setuitvoering | Dopsleutelset, 20-delig |
Materiaal | Chroom vanadium |
Totaal aantal gereedschappen | 20 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Verpakking | Koffer |
Hoogte | 80 mm |
Lengte | 415 mm |
Breedte | 240 mm |